曜日別特売

耐火シートマルタイプ

耐火シートマルタイプ - INABA(因幡電機産業)耐火シートマルタイプ - INABA(因幡電機産業)耐火シートマルタイプ - INABA(因幡電機産業)耐火シートマルタイプ - INABA(因幡電機産業)

巻きつけるだけの簡単施工です。必要部材がセットされています。耐震金具が追加され、地震に強くなりました。床・壁、木造構造に対応しており、追加配線にも対応可能です。

仕様国土交通大臣認定品機能耐震金具付き内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
適合開口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43313779IKS-100Nコンクリート・ALC床厚さ100mm以上、中空床 厚さ284.5mm以上、コンクリート・ALC壁 厚さ70mm以上Φ110呼び径100以下
4,220
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
43313788IKS-125Nコンクリート・ALC床厚さ100mm以上、コンクリート・ALC壁 厚さ70mm以上Φ135呼び径125以下
6,150
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
43313797IKS-150Nコンクリート・ALC床厚さ100mm以上、コンクリート・ALC壁 厚さ70mm以上Φ160呼び径150以下
6,930
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
43313806IKS-50Nコンクリート・ALC床厚さ100mm以上、中空床 厚さ284.5mm以上、コンクリート・ALC壁 厚さ70mm以上Φ55呼び径50以下
2,430
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
43313815IKS-75Nコンクリート・ALC床厚さ100mm以上、中空床 厚さ284.5mm以上、コンクリート・ALC壁 厚さ70mm以上Φ80呼び径75以下
3,710
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする