モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能



普通のドリルで空間の開いている2重構造になる鉄板の穴を空けると、1層目の鉄板を貫通した時、空間が有る為に、2層目の鉄板にドリルの刃先が勢いよくドーンと当たってしまい傷が付いてしまいます。振動ドリルには穴あけの深さを測定するメモリ棒が付いているので、それをストッパー代わりに使用すると必要な深さの穴を空ける事が出来るので問題解決になります。その理由でこの商品を購入しましたが、思っていた通りの作業が出来るようになりました。