EARTH MAN
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット
18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット/フル充電での作業時間:1×4材 約180回
用途
木材・合板・プラスチック・アルミの切断に
質量(g)
740
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約4500
ノコ刃内径(Φmm)
使用可能:10
最大切込深さ(mm)
0°:21/45°:11
使用可能ノコ刃外径(mm)
85
内容量
1個
注意
※注文コード20786887の専用ユニットです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43313885
SL-18MDM-A
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください