EARTH MAN
SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ
ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途
平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に
付属品
電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1
適合
バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A
質量(kg)
2.3
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
~約11000
切削幅(mm)
約82
使用環境温度(℃)
5~40
モーター電圧(V)
DC18
切削深さ(mm)
最大約2
内容量
1台
注意
※バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック5.0Ah取付け時の能力は1.25倍になります。2.0Ahのバッテリーパックは使用しないでください。※バッテリーパックは別売です(注文コード:20786948、20786957)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43313910
SL-BPLA82-A
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください