神戸ルブリカンツ
カートリッジモリブデングリース
高性能リチウムグリースに極圧添加剤、二硫化モリブデンをバランスよく配合させたグリース。
高温下で安定した性状を保ち、摩耗を防ぎます。
用途
建設機械、やトラックの金属摺動部など、荷重や摩擦のある個所
性能
(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.981 W.P.3089 L.W.I.480(No.2)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~130
増ちょう剤
リチウム
基油
鉱油
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43314068
a10020-080
1本(400g)
No.0
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
43314077
a10020-004
1ケース(20本)
No.0
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
43314086
a10021-080
1本(400g)
No.1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
43314095
a10021-004
1ケース(20本)
No.1
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
43314104
a10022-080
1本(400g)
No.2
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
43314120
a10022-004
1ケース(20本)
No.2
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
43314129
a10023-080
1本(400g)
No.3
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
43314138
a10023-004
1ケース(20本)
No.3
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください