曜日別特売

ホワイトボード用マーカー(直液カートリッジ式)中字6本パック

ホワイトボード用マーカー(直液カートリッジ式)中字6本パック - コクヨホワイトボード用マーカー(直液カートリッジ式)中字6本パック - コクヨホワイトボード用マーカー(直液カートリッジ式)中字6本パック - コクヨホワイトボード用マーカー(直液カートリッジ式)中字6本パック - コクヨホワイトボード用マーカー(直液カートリッジ式)中字6本パック - コクヨホワイトボード用マーカー(直液カートリッジ式)中字6本パック - コクヨホワイトボード用マーカー(直液カートリッジ式)中字6本パック - コクヨ

インク残量がはっきりわかり、書いた文字が良く見えるホワイトボード用マーカー。
カートリッジでインク交換できる直液タイプです。替え時が明確で、交換の仕方も簡単。
空間になじみやすいシンプルなボディデザインです。
保管しやすい6本箱入り。

用途インク残量がはっきり分かり、シンプルなボディデザインの直液式ホワイトボードマーカー材質軸・キャップ・カートリッジ・カバー:R-PPエコマーク認定認定線幅(mm)約2.1~2.6グリーン購入法適合商品タイプ詰替本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 073繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(6本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43317875PM-BF502DX621×138
1,020
899
989(税込)
5日以内出荷
43317884PM-BF502BX621×140
1,020
899
989(税込)
翌々日出荷
43317900PM-BF502RX621×139
1,020
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする