MAGIQ(東京堂)
ナンディナベリーブランチ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
発泡スチロール、葉:ポリエチレン
長さ(cm)
93
分類
実もの ベリー(小果実)
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43318977
FM007010-003
オレンジレッド
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43318986
FM007010-007
バーガンディ
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください