MAGIQ(東京堂)
羽衣ダリアピック
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
ダリア
寸法(cm)
花径8×L16
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43319056
FM008563-042
モーブブラック
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43319038
FM008563-002
ピンクブルー
¥
380
取扱い終了
返品不可
43319047
FM008563-037
クリ-ムグレイ
¥
380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください