MAGIQ(東京堂)
羽衣ピオニー
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
ピオニー 牡丹
寸法(cm)
花径13×L55
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43319160
FM008566-037
クリームグレイ
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43319144
FM008566-002
ピンクブルー
¥
860
取扱い終了
返品不可
43319169
FM008566-042
モーブブラック
¥
820
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください