東京堂
ミニパンプキンピック
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。ハロウィン用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
発泡スチロール、ポリエチレン
長さ(cm)
ステム20.5
分類
ハロウィン
寸法(cm)
Φ3.5×H4×L24
内容量
1袋(6本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43319860
HW002300-009
オレンジ
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43319844
HW002300-001
ホワイト
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください