東京堂
フタ付きパンプキン
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。ハロウィン用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
ハロウィン
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80190874
HW002400-004
1個(1個)
発泡スチロール、ポリエチレン
ハニー
10×10、内:7×4
¥
840
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43319869
HW002400-001
1個
発泡スチロール、ポリエチレン
ホワイト
10×10、内7×4
¥
780
取扱い終了
返品不可
43319878
HW002400-009
1個
発泡スチロール、ポリエチレン
オレンジ
10×10(フタ付)、内7×4
¥
780
取扱い終了
返品不可
43319887
HW002400-011
1個
発泡スチロール、ポリエチレン
ラベンダー
10×10、内7×4
¥
780
取扱い終了
返品不可
43319896
HW002400-023
1個
発泡スチロール、ポリエチレン
ピスタチオ
10×10、内7×4
¥
780
取扱い終了
返品不可
43319905
HW002400-102
1個
発泡スチロール、ポリエチレン
ストロベリー
10×10、内7×4
¥
780
取扱い終了
返品不可
80190890
HW002400-013
1個(1個)
発泡スチロール、ポリエチレン
キャラメル
10×10、内:7×4
¥
800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80190899
HW002400-024
1個(1個)
発泡スチロール、ポリエチレン
ベジタブル
10×10、内:7×4
¥
800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80190908
HW002400-028
1個(1個)
発泡スチロール、ポリエチレン
オレンジ
10×10、内:7×4
¥
800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60307348
HW002400-014
1個
発泡スチロール、ポリエチレン、グルー
グレープ
10×10、内:7×4
¥
840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。