あけましておめでとうピック

あけましておめでとうピック - 東京堂あけましておめでとうピック - 東京堂あけましておめでとうピック - 東京堂あけましておめでとうピック - 東京堂あけましておめでとうピック - 東京堂あけましておめでとうピック - 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質木製、ステム:木製長さ(cm)26分類オールシーズン寸法(Φcm)6内容量1袋(12本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43320018JP000045-018
2,060
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
43320027JP000045-043
2,060
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする