ワイヤーキューブオーナメントM

ワイヤーキューブオーナメントM - 東京堂ワイヤーキューブオーナメントM - 東京堂ワイヤーキューブオーナメントM - 東京堂ワイヤーキューブオーナメントM - 東京堂ワイヤーキューブオーナメントM - 東京堂ワイヤーキューブオーナメントM - 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質鉄、麻ひも寸法(mm)ワイヤー太さ2ゴールド分類クリスマスオーナメント寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)置きの場合:W14×D15.5×H15長さL×幅W(cm)15×17内容量1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43320614XO000136
740
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする