東京堂
メタリックベリー
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
発泡スチロール、ピック部分:鉄
色
ゴールド
分類
デコレーションピック
内容量
1袋(72本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
寸法(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43320964
XP000310-018
6
1
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43320980
XP000315-018
7.5
1.5
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください