東京堂
麻の葉プレート
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製
奥行(mm)
5
分類
ナチュラルベース
寸法(Φcm)
20
内容量
1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43321655
ZE009060-001
ホワイト
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43321664
ZE009060-008
ブラウングレイ
¥
590
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください