曜日別特売

FreezeSafe 温度降下検知インジケーター

FreezeSafe 温度降下検知インジケーター - SpotSeeFreezeSafe 温度降下検知インジケーター - SpotSeeFreezeSafe 温度降下検知インジケーター - SpotSeeFreezeSafe 温度降下検知インジケーター - SpotSee

フリーズセーフインジケーターは、設定温度逸脱はないかを一目で確認できる温度降下検知ラベル。適切な温度条件下で維持されているかが確認でき、一度変色すると元に戻らないためエビデンスを残します。0℃以下に降下するとインジケーターが白 → 赤(マゼンタ)に変色。
不可逆性なので永久記録。
医療品輸送や食品管理に最適。
予冷の必要なし。反応温度の±1℃の温度にさらされると変色を開始します。

用途
ライフサイエンス領域、医薬品、ワクチン、血液製剤、生体由来製品、医療機器、食品に。
厳密な温度管理が必要となるワクチン輸送において、閾値以下の温度にさらされたことが記録として残ります。
温度精度±1℃寸法(高さH×幅W)(mm)21×21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1ケース(100枚)
関連資料:(1.4MB)
注意
※0~2℃以下の環境に置かれると変色してしまうため、冬期の輸送/保管に注意が必要です。直射日光を避け、15~25℃ の間で保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43327228-2℃
36,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43327219-0℃
36,000
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする