曜日別特売

SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 - SMC

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能

切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧 AC V220ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手マニュアルノンロックプッシュ式ボディオプションパイロット弁個別排気形ブラケットブラケットなし消費電力(W)0.1(節電回路付)配線・配管方式直接配管形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43327745SYJ5120-4MZ-C65
8,690
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする