シリコンスポンジシート(キャタピラ)

シリコンスポンジシート(キャタピラ) - スリーハイシリコンスポンジシート(キャタピラ) - スリーハイシリコンスポンジシート(キャタピラ) - スリーハイシリコンスポンジシート(キャタピラ) - スリーハイシリコンスポンジシート(キャタピラ) - スリーハイ

自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。
シートタイプの断熱材
『SSK10-370-450』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。

用途
凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。
材質シリコン厚さ(mm)10寸法(mm)370×450タイプキャタピラ硬度15耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
※高温による加熱処理を行うことで、煙が出ることはなくなりますが、100%シロキサンガスがなくなることを保証するものではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43327928SSK10-370-450-WR
13,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする