曜日別特売

AUシリーズ 簡易水洗タイプ

AUシリーズ 簡易水洗タイプ - 旭ハウス工業AUシリーズ 簡易水洗タイプ - 旭ハウス工業AUシリーズ 簡易水洗タイプ - 旭ハウス工業AUシリーズ 簡易水洗タイプ - 旭ハウス工業AUシリーズ 簡易水洗タイプ - 旭ハウス工業AUシリーズ 簡易水洗タイプ - 旭ハウス工業AUシリーズ 簡易水洗タイプ - 旭ハウス工業

<新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現!
本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。

用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)104グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495水タンク容量(L)50色(扉)標準色(パープル)槽容量(L)320内容量1台
注意
※汚水は本体下部の便槽(最大320L)に蓄積される構造です。満水になる前に市町村へ汲取り依頼(有料)をお願いします。
※こちらの商品は、マンション・商業施設・アパートなど2階以上の配送先には配送出来ません。車上渡しとなります。
・商品の受け渡しについて、当日は荷受人様の待機をお願い致します。
※当日荷受人様が居られない場合は一度持ち帰ることとなり、その場合持ち帰り運賃、 また別日配送運賃が発生する場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしは、ドライバーと協力して頂く場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4332997610013025和式
361,000
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4332996710013026洋式
377,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4332996710013026684882661001602010013026 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業 68488266簡易水洗タイプ 洋式旭ハウス工業1台
299,800
税込329,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする