曜日別特売

AUシリーズ 簡易水洗タイプ 和式

AUシリーズ 簡易水洗タイプ 和式 - 旭ハウス工業AUシリーズ 簡易水洗タイプ 和式 - 旭ハウス工業AUシリーズ 簡易水洗タイプ 和式 - 旭ハウス工業AUシリーズ 簡易水洗タイプ 和式 - 旭ハウス工業AUシリーズ 簡易水洗タイプ 和式 - 旭ハウス工業AUシリーズ 簡易水洗タイプ 和式 - 旭ハウス工業

仮設トイレのスタンダートタイプ
本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。

用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)103グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495水タンク容量(L)60色(扉)標準色(パープル)槽容量(L)320内容量1台
注意
※汚水は本体下部の便槽(最大320L)に蓄積される構造です。満水になる前に市町村へ汲取り依頼(有料)をお願いします。
※こちらの商品は、マンション・商業施設・アパートなど2階以上の配送先には配送出来ません。車上渡しとなります。
・商品の受け渡しについて、当日は荷受人様の待機をお願い致します。
※当日荷受人様が居られない場合は一度持ち帰ることとなり、その場合持ち帰り運賃、 また別日配送運賃が発生する場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしは、ドライバーと協力して頂く場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4332999410013001
323,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥25,000/税込¥27,500
東北地方1¥4,500/税込¥4,950
関東地方1¥4,500/税込¥4,950
信越地方1¥4,500/税込¥4,950
北陸地方1¥4,500/税込¥4,950
中部地方1¥4,500/税込¥4,950
関西地方1¥4,500/税込¥4,950
中国地方1¥12,000/税込¥13,200
四国地方1¥12,000/税込¥13,200
九州地方1¥25,000/税込¥27,500
沖縄地方1¥75,000/税込¥82,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする