株式会社 クルーズ
サインホルダー 2WAY木製スタンド
透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。
木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。
用途
ポスター、POP、写真、版画等の展
材質
アクリル、木(欅)
厚さ(mm)
2
溝幅(mm)
(台座両面)14
溝深さ(mm)
(台座両面)3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43333415
SW-601
A6
(L型)106×69×159/(T型)106×60×169
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
43333424
SW-501
A5
(L型)149×90×217/(T型)149×70×231
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
43333440
SW-401
A4
(L型)211×120×299/(T型)211×80×318
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください