ニッタン(NITTAN)
定温式スポット型感知器
P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 外部制御用P端子付。
仕様
[接続中継器]遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL
カバー
JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
使用温度範囲(℃)
-10~50
定格電圧(V)
DC24
番号
検定型式番号:感第2019~22号
定格電流(mA)
L-C間:65、P-C間:50
適合ボックス
JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
作動温度(℃)
70
内容量
1台
注意
※感知器ヘッドとベースは別注文です。
※露出型の場合は、感知器ヘッド+ベースをご注文ください。
※埋込型の場合は、感知器ヘッド+ベース+埋込セットをご注文ください。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43329206
PC1D-70PHW-011
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300