ニッタン(NITTAN)
赤外線式3波長検知器用作動試験器
3波長炎検知器用試験器
適合
補助棒:NKT-2、NKT-4、NKT-E
使用温度範囲(℃)
0~40
光源
クセノン球(4.8V/0.7A)
使用電池
単三アルカリ乾電池4本使用(別売)
使用湿度範囲(%RH)
0~85(結露なきこと)
内容量
1台
注意
※NKTシリーズの補助棒使用時には感知器着脱器取付アダプタ(FZ-007)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43329215
MTE3-RD
¥
157,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください