曲尺平ぴた シルバー 15x11cm 表裏同目

曲尺平ぴた シルバー 15x11cm 表裏同目 - シンワ測定曲尺平ぴた シルバー 15x11cm 表裏同目 - シンワ測定曲尺平ぴた シルバー 15x11cm 表裏同目 - シンワ測定曲尺平ぴた シルバー 15x11cm 表裏同目 - シンワ測定曲尺平ぴた シルバー 15x11cm 表裏同目 - シンワ測定曲尺平ぴた シルバー 15x11cm 表裏同目 - シンワ測定

105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。

用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1質量(g)30短辺(mm)115長辺(mm)160直角度(mm)100に対し0.1以下本体寸法(mm)160×115×1表面処理シルバー仕上長さ許容差(mm)±0.2
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※メートル表記と尺寸表記が併記されている場合は、メートル表記のみの校正となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43329757111881本
2,810
2,198
2,418(税込)
当日出荷
7951414811188(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951563611188(英語版一般校正証明書付)1セット
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894716811188(校正証明:一般)1本
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする