エクサガン ハンディPRO

エクサガン ハンディPRO - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ハンディPRO - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ハンディPRO - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ハンディPRO - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ハンディPRO - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ハンディPRO - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ハンディPRO - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ハンディPRO - Dr.AIR(ドクターエアー)
(1件のレビュー)

PRO仕様のコンパクトタイプをラインナップ。
肩・肩甲骨・腰のスイートスポットにアプローチ。別途アダプターを装着する事もなく開閉アームで届きにくいところも楽々。
長いリーチでどこでも全身セルフケア。持ち運びに便利な専用ポーチ付属。

付属品アタッチメント4種類、収納ポーチ、USBコードType-C(1.5m)、取扱説明書寸法(mm)221×155×51.4質量(g)約350電源充電式リチウムイオン電池内蔵 7.4V 800mAh連続使用時間(時間)【電池】最長4(レベル4動作時)振幅(mm)6充電時間(時間)2振動モード11500回/分、モード22000回/分、モード33000回/分、モード4800回/分充電可能回数400回タイマー10分内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43329949REG-07 BKブラック
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
43329958REG-07 WHホワイト
オープン
18,000
19,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43329949
2024-05-07
用途: 体のメンテナンス
株式会社三友サービス業

毎日の習慣として使用しても苦にならない。疲れた箇所を空いた時間を利用して使用している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする