ダイソン
Dyson Micro Origin
日本の住宅向けに開発、微細な粒子を99.99%閉じ込めながら吸引力が変わりません。
付属品
Micro Fluffy(TM)クリーナーヘッド、コンビネーション隙間ノズル、Wall Dok(TM)
寸法(mm)
(本体)85×290×222、(スティック時)207×1091×222
質量(kg)
(本体)0.97、(スティック時)1.54
シリーズ
ダイソン
連続使用時間(分)
(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約25/約25、強モード:約5/約5
集塵方式
サイクロン
充電時間(時間)
約3.5
電源スイッチの種類
ボタン式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43329836
SV33 FF OR
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください