曜日別特売

Dyson V12s Detect Slim Submarine

Dyson V12s Detect Slim Submarine - ダイソン

これ1台で水拭きまで!Submarineウェットローラーヘッドで回転するたびに床を水拭きしながら汚れをかき取ります。

付属品Submarine(TM)ウェットローラーヘッド、Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、毛絡み防止スクリューツール、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2シリーズダイソン連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5グリーン購入法適合電源スイッチの種類ボタン式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43329784SV46 SU
オープン
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする