綿 敷き毛布

綿    敷き毛布 - TEKNOS

肌に優しい天然素材(綿100%)で、安らかな夢の世界へ
温度調節
ダニ退治
洗える毛布

材質綿100%ベージュ系消費電力(W)50寸法(cm)140×80表面温度(℃)50(強)1時間あたりの電気代目安(円)1内容量1台
注意
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43329590EM-534
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする