ボリューム(厚手) 2畳用カーペット 本体

ボリューム(厚手) 2畳用カーペット 本体 - TEKNOS

防音厚手ホットカーペット
便利な90度コードフリーターン機能
折り畳み収納
ダニ退治
暖房面積切替
安心の日本製

材質ポリエステル100%ダークグレー消費電力(W)500寸法(cm)175×175タイマー切忘れ防止 6時間オフタイマー表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)8.4内容量1台
注意
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43329547TWB-2500J
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする