TEKNOS
ボリューム(厚手) 3畳用カーペット 本体
防音厚手ホットカーペット
便利な90度コードフリーターン機能
折り畳み収納
ダニ退治
暖房面積切替
安心の日本製
材質
ポリエステル100%
色
ダークグレー
消費電力(W)
720
寸法(cm)
195×235
タイマー
切忘れ防止 6時間オフタイマー
表面温度(℃)
45(強)
1時間あたりの電気代目安(円)
11.3
内容量
1台
注意
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43329556
TWB-3500J
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください