電気ストーブ800W,400W

電気ストーブ800W,400W - TEKNOS
(2件のレビュー)

800Wのシンプル、薄型設計
転倒OFFスイッチ
電源コード収納フック

ホワイト消費電力(W)800/400 切替式本体質量(kg)1.96寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)21.6(800W時)内容量1台
注意
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43329450ES-K730(W)
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 事務
建設業・工事業

座席が入口の近くなので足元が冷えるので買いました。机の下に置いていますが、温かくて、デザインも悪くなく、お値段以上だと思います。

2025-01-22
用途: 事務作業時
建設業・工事業

価格相応のストーブだと思います。足元を温めるのには問題なく使えます
デザイン・機能もシンプルで良い商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする