曜日別特売

カーボンヒーター2灯 900W,450W

カーボンヒーター2灯 900W,450W - TEKNOS
(2件のレビュー)

体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)
首振り機能で暖かさ広がる
ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク
転倒OFFスイッチ

ホワイト消費電力(W)900/450 切替式本体質量(kg)3.85安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃電源コード(m)約1.8電源(AC V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5出力切替2灯切替式1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)内容量1台
注意
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43329495CHM-4532(W)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 作業場の暖房
製造業

すぐ暖かくなるし、それなりの温度にもなるので近くで使う分には問題ない。
欲を言えば転倒時OFF機能、白は汚れが目立つので黒色があればなお良し。

1が参考にしています
2024-12-16
用途: パソコン使用時
農・林・水産業

足元使用の前提であったが、意外と暖かく部屋暖として使用しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする