3畳用カーペット カバー付

3畳用カーペット カバー付 - TEKNOS3畳用カーペット カバー付 - TEKNOS

折り畳み収納
ダニ退治
暖房面積切替

材質ポリエステル100%ブラウン消費電力(W)720寸法(cm)[本体]235×195、[カバー]240×200タイマー切り忘れ防止 6時間オフタイマー表面温度(℃)本体:45(強)1時間あたりの電気代目安(円)11.3内容量1台
注意
※使い始めの折ジワはご使用に伴い少なくなっていきます。
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43329538TCW-3002MF
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする