曜日別特売

3畳用カーペット本体

3畳用カーペット本体 - TEKNOS
(1件のレビュー)

足元から暖める床生活のスタンダード(3畳用)
折り畳み収納
ダニ退治
暖房面積切替

材質ポリエステル100%ダークグレー消費電力(W)720寸法(cm)235×195タイマー切り忘れ防止 6時間オフタイマー表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)11.3内容量1台
注意
※本体表面温度はメーカーのカーペットカバー(マイヤー)をかけて室温20℃で畳の上にカーペットを広げ、3kgの荷重を加えた状態での測定値です。カバーの種類によっては表面温度に違いがあります。
※実際に使用されるときは、ご家庭の使用条件、電力使用量および電力会社などにより多少異なります。
※写真と実際の商品とはサイズが異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43329504TWA-3002B
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 休憩室に使用
喫茶ジャジャ

大きさも丁度良く、消し忘れタイマーも付いているので、休憩時間や終業時に切りわすれても安心です。
上に敷きカバーを被せないとそのままだと肌ざわりは悪いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする