トライメイト
アルミカラビナ D型
D型アルミカラビナです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
形状
D型
寸法(mm)
12×10×35
質量(g)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43329240
TR-KBN004-SV
シルバー
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
43329224
TR-KBN004-BK
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください