曜日別特売

カラビナ大

カラビナ大 - トライメイトカラビナ大 - トライメイト
(1件のレビュー)

多様に使える大型のカラビナです。
延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったりと使用が可能です。

用途荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管に材質アルミ合金寸法(mm)75×10×135ブラック質量(g)50ロック機能無し内容量1個
注意
※登山・クライミングには絶対使用しないでください。
※危険ですので体重や大きな荷物をかけるような使用はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43329258TR-KBN003-BK
オープン
389
428(税込)
当日出荷
43329267TR-KBN003-RD
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43329258
2024-04-19
用途: 犬のリードをつなぐ
サービス業

収縮可能なリードは持ち手が幅広なのでこちらのカラビナを選びました。
強度的にも10Kg以下の犬なら問題なく使用できるかと思います。
使用中開口部が偶発的に開きそうなのですが、クッションを境まで覆うことで防げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする