曜日別特売

取付けマジックテープカラビナ付き

取付けマジックテープカラビナ付き - トライメイト取付けマジックテープカラビナ付き - トライメイト

ベビーカーや車のヘッドレスト、スーツケース、自転車のハンドル部分、パイプ家具、パイプヘッド、キッチン回りなどの荷物の吊り下げに最適です。

用途円柱物の荷物の吊り下げに。材質ナイロン寸法(mm)35×7×115質量(g)7内容量1個
注意
※取付後は安全確認を行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43329276TR-TMK001-BKブラック
オープン
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
43329285TR-TMK001-BLブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする