トライメイト
カラーレインコート フード付き
フード付きの簡易フリーサイズのレインコートです。コンパクトなので容易に携帯出来ます。
袖口が絞ってあり、雨の侵入を防ぎます。
用途
降雨時の簡易レインコートに
材質
EVA
サイズ
フリー
質量(g)
130
寸法(cm)
136×3×150
適応身長(cm)
150~200
内容量
1個
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43329380
TR-RCF001-WH
ホワイト
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
43329389
TR-RCF001-GR
グレイ
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
43329407
TR-RCF001-PK
ピンク
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43329398
TR-RCF001-YE
イエロー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください