トライメイト
ニトリルゴム製手袋 100枚入
汚れの目立たないブラック色の粉無しの使い捨てニトリル手袋です。
ソフトでフィット感があり、作業時の疲労軽減や手の汚れ防止に最適です。
用途
作業時に
材質
ニトリルゴム
色
ブラック
タイプ
左右兼用
入数(枚)
100
粉有無
粉無
内容量
1箱(100枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※お使いになる前に、穴が開いていないかキズが付いていないかをご確認のうえご使用ください。やぶれるおそれがあります。
※食品を取り扱う時には使用をしないでください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43329425
TR-NGT001-M
M
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
43329434
TR-NGT001-L
L
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
43329416
TR-NGT001-S
S
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください