曜日別特売

エースコック 焼そばモッチッチ 99g

エースコック 焼そばモッチッチ 99g - エースコック

まるで家庭で調理した焼そばのような、もちもちとした食感が特長の「もちもち真空仕立て麺」です。
複数種の野菜と果実の自然な甘みに、ラードの旨みや香りを利かせた特製ソースです。
別添ふりかけの鰹節と紅生姜の風味でアクセントをつけたクセになる味わいに仕上げました。
シャキシャキとした食感の良いキャベツを加えて仕上げました。

シリーズエースコック原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、たん白加水分解物)、ソース(ウスターソース、植物油脂、砂糖、食塩、豚脂、発酵調味料、ソース調味料、香味油、魚介エキス、全卵粉)、かやく(キャベツ、鰹削り節、大豆加工品)/加工でん粉、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、ソルビット、かんすい、乳化剤、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、香辛料抽出物、アカビート色素、甘味料(キシロース)、ベニコウジ色素、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・オレンジ・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)入数(個)12栄養成分エネルギー:414kcal、たん白質:7.5g、脂質:13.6g、炭水化物:65.5g、食塩相当量:3.7g、カルシウム:235mg内容量1箱(99g×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43331927-
2,976
2,898
3,130(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする