曜日別特売

エースコック まる旨きつねうどん 59g

エースコック まる旨きつねうどん 59g - エースコック
(1件のレビュー)

適度な弾力と喉越しの良さを併せ持った、うどんらしいめんです。
北海道産昆布だしを使用し、鰹や椎茸のだしを利かせた醤油ベースの和風スープです。
程良く味付けした油揚げ、風味の良い揚げ玉、磯の風味豊かなわかめ、色調の良い卵、ねぎを加えて仕上げました。

シリーズエースコック原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、チキンエキス)、スープ(食塩、糖類、しょうゆ、コンブエキス、酵母エキス、カツオエキス、カツオブシパウダー、魚介調味料、粉末しょうゆ、植物油脂、シイタケエキス、全卵粉)、かやく(味付油揚げ、揚げ玉、わかめ、卵、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、リン酸Na、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、甘味料(スクラロース)、カロチノイド色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・さば・大豆・鶏肉を含む)入数(個)12栄養成分エネルギー:268kcal、たん白質:5.2g、脂質:11.2g、炭水化物:36.5g、食塩相当量(めん・かやく/スープ):3.5g(めん・かやく1.0g/スープ2.5g)、ビタミンB1:0.23mg、ビタミンB2:0.24mg、カルシウム:136mg内容量1箱(59g×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43331954-
オープン
1,798
1,942(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43331954
2024-11-25
用途: ランチで食べます。
建設業・工事業

手軽でおいしいです。また、買いたいと思います。クーポン歓迎です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする