エースコック まる旨小海老天そば 57g

エースコック まる旨小海老天そば 57g エースコック

そばらしい歯切れの良さと滑らかさを持たせためんです。
鰹本枯節に煮干を加えた香り豊かな醤油ベースの和風スープです。
風味豊かなえび天に、広がりの良い揚げ玉、色調の良い卵、ねぎ、さらに磯の風味豊かなわかめを加えて仕上げました。

シリーズエースコック 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、植物性たん白、食塩、砂糖、ヤマイモパウダー)、スープ(食塩、糖類、カツオブシパウダー、しょうゆ、ニボシエキス、酵母エキス、植物油脂、唐辛子、全卵粉)、かやく(えび天、揚げ玉、卵、わかめ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、カラメル色素、リン酸Na、酸化防止剤(ビタミンE)、甘味料(スクラロース)、カロチノイド色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・大豆・やまいもを含む) 入数(個)12 栄養成分エネルギー:256kcal、たん白質:7.0g、脂質:10.0g、炭水化物:34.4g、食塩相当量(めん・かやく/スープ):3.2g(めん・かやく0.9g/スープ2.3g)、ビタミンB1:0.27mg、ビタミンB2:0.26mg、カルシウム:147mg 内容量1箱(57g×12個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43331970 -
オープン
1,798
1,942 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする