曜日別特売

エースコック まる旨カレーうどん 65g

エースコック まる旨カレーうどん 65g - エースコック

適度な弾力と喉越しの良さを併せ持った、うどんらしいめんです。
鰹や昆布が利いただしに牛脂の旨みを閉じ込めた濃厚な固形ルゥが決め手のカレースープです。
程良く味付けした小麦たん白加工品、色調の良い卵、ねぎを加えて仕上げました。

シリーズエースコック原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、チキンエキス)、スープ(カレールゥ)、かやく(味付小麦たん白加工品、卵、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、リン酸Na、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、酸味料、カロチノイド色素、甘味料(カンゾウ、アセスルファムK)、香辛料抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む)入数(個)12栄養成分エネルギー:322kcal、たん白質:5.4g、脂質:16.9g、炭水化物:37.0g、食塩相当量(めん・かやく/スープ):3.1g(めん・かやく0.7g/スープ2.4g)、ビタミンB1:0.23mg、ビタミンB2:0.24mg、カルシウム:143mg内容量1箱(65g×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43331979-
オープン
1,798
1,942(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする