ノーブランド
ニオブ 板
耐熱、耐薬品性の二次合金開発向け母材
用途
ターゲット、電子部品、電極、機械部品等
材質
ニオブ
長さ(mm)
100
形状
板材
幅(mm)
100
純度(%)
3N5 (99.95%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43330290
-
1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330299
-
2
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330308
-
3
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330317
-
5
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330326
-
10
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330335
-
15
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200