ノーブランド
クロム 板
光沢、硬い、耐食性
用途
ターゲット、電子部品、機械部品等
材質
クロム
長さ(mm)
100
形状
板材
幅(mm)
100
純度(%)
3N (99.9%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43330344
-
3
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330360
-
5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330369
-
10
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330378
-
15
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330387
-
20
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330396
-
25
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200