曜日別特売

ニッケル 板

ニッケル 板 - ノーブランド

光沢、耐食性、めっき

用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質ニッケル長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N (99.9%)内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43330466-1
オープン
53,980
59,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330475-3
オープン
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330484-5
オープン
49,980
54,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330500-10
オープン
89,980
98,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330509-15
オープン
129,800
142,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330518-20
オープン
169,800
186,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする