ニッケル 丸板

ニッケル 丸板 - ノーブランド

光沢、耐食性、めっき

用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質ニッケル形状丸板材純度(%)3N (99.9%)内容量1枚
全6種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43330527-50.83
オープン
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330536-76.23
オープン
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330545-101.63
オープン
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330554-50.85
オープン
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330570-76.25
オープン
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330579-101.65
オープン
44,980
49,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする