コバルト 丸棒

コバルト 丸棒 - ノーブランド

良好な半導体性、磁石性、導電性

用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質コバルト長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N5 (99.95%)内容量1本
全8種類を絞り込む
径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43330597-2
オープン
26,980
29,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330606-3
オープン
26,980
29,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330615-5
オープン
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330624-10
オープン
74,980
82,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330640-15
オープン
159,800
175,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330649-20
オープン
299,800
329,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330658-25
オープン
429,800
472,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330588-1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする