ノーブランド
コバルト 板
良好な半導体性、磁石性、導電性
用途
ターゲット、電子部品、機械部品等
材質
コバルト
長さ(mm)
100
形状
板材
幅(mm)
100
純度(%)
3N5 (99.95%)
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
1
3
5
10
15
20
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43330667
-
1
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330676
-
3
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330685
-
5
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330694
-
10
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330710
-
15
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330719
-
20
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200