コバルト 丸板

コバルト 丸板 - ノーブランド

良好な半導体性、磁石性、導電性

用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質コバルト形状丸板材純度(%)3N5 (99.95%)内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43330728-50.83
オープン
49,980
54,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330737-76.23
オープン
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330746-101.63
オープン
78,980
86,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330755-50.85
オープン
53,980
59,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330764-76.25
オープン
65,980
72,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330780-101.65
オープン
79,980
87,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする